棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途
棚の落下防止に
間口(mm)
1800
ベルト色
グレー
サイズ
L
タイプ
カムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)
(支柱)180~230
破断強度(kg)
250
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
内容量
1個
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512213
WHG101N-L18P
25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512229
WHG201N-L18P
50
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください