曜日別特売

ドローン関連標識(離着陸地点)

ドローン関連標識(離着陸地点) - グリーンクロス
(2件のレビュー)

離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。

用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように表示内容ヘリポート材質PP板仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)厚さ(mm)1寸法(mm)900×900質量(g)600内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷がはいります。
※固定用の鋲は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240735Drone-HE
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ドローンを使用しての測量作業時に使用
サービス業

大きさは良かったのですが、持ち運びに難がありそうです。
どのようにして持ち運びをされているのか教えて頂けるとありがたいです。

対象商品 : 33240735
2019-04-05
用途: 離着陸地点
有限会社大曲測量設計事務所建設業・工事業

目立つデザインのため、とても気に入りました!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする