曜日別特売
モノタロウ

ソケット なめたボルトナットはずし用

ソケット なめたボルトナットはずし用 - モノタロウソケット なめたボルトナットはずし用 - モノタロウ
(75件のレビュー)

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。

用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。差込角(mm)9.5(3/8)セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼内容量1セット(9本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656097-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33656097
2025-11-16
用途: エキマニの錆びたナットの除去

腐食のひどいナットで普通のソケットでは全く噛まなかったのでこちらの商品を購入し使ってみましたが、残念ながらダメでした。1サイズ、2サイズダウンして叩き込んでも試してみましたが、回そうとするとスルッと外れてしまいます。叩きながら回せる構造なら良いのかもしれません。結局貫通ドライバーで地道に叩いて回すのが確実でした。少し舐めた程度のナットなら使えるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 33656097
2025-12-13
用途: なめたナットの取り外しに
その他業種

なめたナットの取り外しに使用しました。
とても良いです。
他の方のレビューにもありましたが、作業後にソケットからナットを外すのに苦労しました。
これは仕方ないですね。

2025-08-24
用途: 機械、自動車メンテナンス
松尾農場農・林・水産業

錆痩せ、舐めた場合の為、先行投資で購入。
オプションでソケットレール(ソケットホルダー)のお勧めがあれば、一括購入できるのではないでしょうか?

2025-05-06
用途: マフラー遮熱板のボルト外し
金融・保険業

錆びて角が崩れたボルトに立ち向かったが、全く歯が立たず。
角が少し丸まった程度ならこれで十分かと思います。

2024-10-29
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

マフラーのボルトが錆びて角が丸くなって、ボックスレンチでは取れず、
半信半疑で購入しました。ネジを緩める前に潤滑剤をスプレーしていたので
簡単に緩みました。

対象商品 : 33656097
2024-04-26
用途: 機械、車の修理などなど
サービス業

錆びつき、固着、舐めった場合、サスペネなどで地道にやるのも良いが時間がもったいない。替えのナットがある前提であれば即破壊。ナットブレーカーかませない場所はこれが便利。

1が参考にしています
対象商品 : 33656097
2024-04-16
用途: 古機械修理工具備品
合同会社吉善卸売・小売業

滅多に使う事は無いですが、損失しても痛くない価格がうれしい

対象商品 : 33656097
2023-10-05
用途: 固着ボルト(ナット)取外し用
サービス業

めったに出番は無いが、持っていると助かる商品
使用感、強度も問題なく永く使える感じ
安価であるが良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
他にどのような商品を用意すれば、この商品を使用できるでしょうか。
回答:
「差込角9.5mm(3/8)」のソケットレンチをご用意下さい。
一例として、下記のような商品がございます。

モノタロウ 万能ソケット レンチ セット
注文コード 07226563 品番 -
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0722/6563/
2024-02-07
質問:
なめていないボルトやナットには使用できないのでしょうか。
回答:
なめたボルト・ナット用の商品となっております為、ご遠慮願います。
2024-02-07
質問:
逆ネジ(左ネジ)のナットにも対応でしょうか。
回答:
対応しております。
3が参考にしています
2024-02-07
質問:
ソケットを収納する為のケースや袋は付属しているでしょうか。
回答:
付属しておりません。
1が参考にしています
2024-02-07
質問:
各サイズを単品で購入する事はできるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07
すべてのFAQを表示する

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする