曜日別特売
モノタロウ

刻印セット 数字

刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ刻印セット 数字 - モノタロウ
(28件のレビュー)

9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。

用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62内容量1セット(9本組)
注意
※用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33414308-3
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414317-4
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414326-5
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414335-6
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414344-8
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414353-10
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刻印セット 数字.
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 金型の打刻

あまりうまく打刻出来ませんでした。
打刻する材質の問題かもしれませんが、
少々残念です。

2025-03-14
用途: 刻印
サービス業

意外と小文字であった。目立たない刻印としてはクリアーするも、予算上ローコスト狙いだった諦めもある。手書きより判読性向上したメリットが高い。

2025-04-25
用途: ロック玉掛ワイヤの長さを識別するのに使用
卸売・小売業

今まで大きなものを使っていたので、手頃な大きさで使いやすかった

対象商品 : 33414344
2024-05-08
用途: 修正
ピデスアート製造業

テスト的に打刻してみましたが非常に良いです。
手作り部品に刻印を打って組み間違わないように出来ます。

対象商品 : 33414326
2024-03-25
用途: 数字打刻印

鉄製の物などに打刻し使用しています。マジックでは消えやすいなどの時に重宝しています。

対象商品 : 33414308
2024-02-09
用途: 革や金属への打刻
サービス業

4mmと3mmを購入しましたが、文字のズレやカケもなく、精密で使いやすいです。

対象商品 : 33414308
2023-06-26
用途: 機械部品の目印に使用
製造業

製作する機械部品に図面の部品番号を割り当てるのに使用 今までも大きなサイズの文字を刻印に使っていましたが、3mmの文字サイズでは母材全体が変形することなく刻印できました

対象商品 : 33414335
2023-06-21
用途: 金型の刻印

モノタロウブランドで安く売ってたましたが、普通に使えて何の問題も無いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする