グリーンクロス
コンパクトシュラフUL
約540gの軽さと500mLペットボトル2個分の収納サイズ。
中綿素材は軽量で保温性の高いマイクロファイバーを採用。
災害の備えとしてもかさばらず保管できます。
用途
寝袋、防災備蓄用品
材質
【表地】ナイロン(ダイヤモンドリップストップ)、【裏地】ナイロン
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
【上部】700、【下部】500
質量(kg)
0.54
色
シャンパンゴールドxネイビーブルー
対応シーズン
サマーシーズ
中綿(g)
150(ポリエステルマイクロファイバー)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
適用温度15℃~
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33270476
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません