チップソー研磨機 新おとぎさん

チップソー研磨機 新おとぎさん - WAKO(和光商事)
(2件のレビュー)

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。
ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。
チップソー径は、230、255、305mmに対応
角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。
電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。
刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。

刃数(p)30~70付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3327755535T-07725
28,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277555
2021-07-11
用途: チップソーの研磨
サワザキカメラサービス業

今まで、手作業でチップソーの研磨を行っていましたが、新おとぎさんを使い研磨した結果、均一な研磨が出来満足です。

対象商品 : 33277555
2020-06-13
用途: 刈り払い刃(チップソー)の研磨
農・林・水産業

納品前に正常に研磨できるか確認してください。
取説通り取付したが、(1)刈払い刃が水平に取付されない(刃の保持金具が曲がっていた) (2)チップソー255mmは可能であったが、230mmの場合、取説通りハンドルを移動すれば、ガイドピンがチップに引っかかり動かなくなる。
(3)バックラッシュがあり、グラインダーの移動ストロークに差が発生。研磨できる部分と研磨が浅い部分が発生する。新品の刃で確認したが、同じであった。(4)マグネットシートに研磨開始位置の表示がほしい (5)グラインダー取付位置決め表示がほしい。研磨位置によってはグラインダーディスク固定金具がチップソー刃に接触する。 (6)あまり期待しない事、速度可変式グラインダーを購入したと思えばいいかな。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする