ACO
音響校正器 110×46×75.5mm
温度補正機能付きで、精密騒音計に使用可能です。小型・軽量で取り扱いが容易です。
付属品
1/2インチマイクロホン用アダプタ・ケース×1個
寸法(mm)
110×46×75.5
規格
JIS C1515:2004 クラス1
対応機種
1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン
機能
温度補正機能・電池切れ警告
音圧レベル(dB)
94
アズワン品番
3-9691-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33280118
TYPE2127
±0.3dB
150
単3乾電池×2本(テスト用付属)
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください