ADVANTEC
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
9.3
仕様
サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)
型式
KSF-47
容量(mL)
(ファンネル)500
質量(g)
500
プレフィルター直径(Φmm)
35
アズワン品番
4-863-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33280355
17312600
¥
121,130
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください