曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット - AITEXオートクレーブ滅菌対応シリコンマット - AITEXオートクレーブ滅菌対応シリコンマット - AITEXオートクレーブ滅菌対応シリコンマット - AITEXオートクレーブ滅菌対応シリコンマット - AITEX

シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。

材質シリコン穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200ピン長さ(mm)14内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
ピン長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33284309SM-S瞬間/280、長時間/200265×240×2014
9,900
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
33284318SM-M瞬間/280、長時間/200265×480×2014
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33284327SM-L瞬間/280、長時間/200500×500×2014
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする