曜日別特売

導電PTFEチューブ S1827シリーズ

導電PTFEチューブ S1827シリーズ - BOLA

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。

材質PTFE定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下内容量1巻
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33285824S 1827-261.61.6×3.23.21-9333-05
20,200
20,105
22,116(税込)
12日以内出荷
33285833S 1827-3022×331-9333-06
19,800
19,099
21,009(税込)
翌々日出荷
33285858S 1827-3433×441-9333-08
23,500
22,118
24,330(税込)
翌々日出荷
33285867S 1827-424.354.35×6.356.351-9333-09
38,900
38,218
42,040(税込)
翌々日出荷
33285849S 1827-3222×441-9333-07
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする