PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品

PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 - BOLAPTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 - BOLAPTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 - BOLAPTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 - BOLAPTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 - BOLA

耐熱性・耐薬品性に優れています。

材質PTFE(四フッ化エチレン)耐熱温度(℃)-200~+250内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
内径(Φmm)
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33286129D 577-0422.5T型同径33-8250-016.8
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
33286138D 577-0625.5T型同径53-8250-029
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
33286147D 576-0447Y型同径33-8251-016.8
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
33286156D 576-0653Y型同径53-8251-029
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
33286165D 576-0860Y型同径63-8251-0311
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
33286174D 575-0245I型同径23-8252-014.5
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33286183D 575-0453I型同径33-8252-026.8
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33286199D 575-0661I型同径53-8252-039
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
33286208D 575-0869I型同径63-8252-0411
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
33286226D 572-0245I型異径23-8254-016.8-4.5
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33286235D 572-0455I型異径33-8254-029.0-6.8
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33286244D 572-0675I型異径53-8254-0311.0-9.0
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
33286217D 573-0828.5×28.5X型同径63-8253-0111
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする