Bowman
グローブディスペンサー PETGタイプ
透明のため、視認性が高く手袋箱のサイズ表記等が見やすいです。壁への取り付け用の穴が2ヶ所あります。
材質
PETG
寸法(mm)
145×250×100
質量(g)
300
タイプ
1箱用
適合サイズ(mm)
(箱)140×254×95以内
アズワン品番
3-8654-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33286296
GP-013
¥
7,970
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください