Bowman
グローブディスペンサー スチールタイプ
堅牢なスチール製です。壁への取り付け用の穴が4ヶ所あります。
材質
スチール(粉体焼付塗装)
寸法(mm)
402×255×97
質量(g)
1130
タイプ
3箱用
適合サイズ(mm)
(箱)133×254×95以内
アズワン品番
3-8655-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33286323
GB-003
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください