自動ビュレット 飛散防止加工

自動ビュレット 飛散防止加工 - Buerkle自動ビュレット 飛散防止加工 - Buerkle自動ビュレット 飛散防止加工 - Buerkle自動ビュレット 飛散防止加工 - Buerkle

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。

目盛(mL)0.1材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム精度(mL)±0.045内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボトル容量(mL)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332865159695-3015500(ビュレット)15
18,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
332865249695-30251000(ビュレット)25
18,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
332865339695-30501000(ビュレット)50
21,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする