放電検知器 65×23×120mm

放電検知器 65×23×120mm - DESCO

静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。

測定範囲0~1kV寸法(mm)65×23×120質量(g)132電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)機能アラーム機能付アズワン品番3-9193-01検出範囲1~1000V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33288177CTM082
191,460
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/396/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする