DLAB
ボルテックスミキサー
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000(固定式)
寸法(mm)
133×133×80
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)12W
モーター
ブラシレスモーター
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21相当
運転モード
タッチモード
アズワン品番
3-7028-15
振盪方式
旋回方式
軌道直径(mm)
Φ4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33288299
MX-E
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください