Eagle Thermoplastics
セーフティボトルキャリア Bシリーズ
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質
硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)
-40~+110
フタ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
規格
ボルト径寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33288703
B-100-1
赤
0.5-1
0.5-1L
(最大使用)100
3-9025-01
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
33288719
B-102-1
黒
0.5-1
0.5-1L
(最大使用)100
3-9025-02
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
33288728
B-100
赤
2.5-4
2.5-4L
(最大使用)170
3-9025-03
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
33288737
B-101
白
2.5-4
2.5-4L
(最大使用)170
3-9025-04
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
33288746
B102
黒
2.5-4
2.5-4L
(最大使用)170
3-9025-05
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください