凍結容器用テープ 13mm×15m

凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。

内容量1巻
注意
※解凍や水溶液等には適していません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
材質(テープ)
使用温度範囲(℃)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33289333TFS-13C1-50WH1315PP(ポリプロピレン)-196~+80 (液体窒素可)-
8,260
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
33289367TFS-13C1-50BL1315PP(ポリプロピレン)-196~+80 (液体窒素可)-
7,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
33289376TFS-13C1-50OR1315オレンジPP(ポリプロピレン)-196~+80 (液体窒素可)-
7,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
33289349TFS-13C1-50YE-----
4,000
取扱い終了
代替品有
33289358TFS-13C1-50GA-----
4,000
取扱い終了
代替品有
33289385TFS-13C1-50RE-----
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33289349TFS-13C1-50YE80623420TFS-13C1-50RETFS-13C1-50YE 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International 80623420凍結容器用テープ 13mm×15mGA International1巻
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33289358TFS-13C1-50GA80623429TFS-13C1-50YETFS-13C1-50GA 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International 80623429凍結容器用テープ 13mm×15mGA International1巻
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33289385TFS-13C1-50RE80623438TFS-13C1-50GATFS-13C1-50RE 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International 80623438凍結容器用テープ 13mm×15mGA International1巻
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする