曜日別特売

凍結容器用テープ 13mm×15m

凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International凍結容器用テープ 13mm×15m - GA International

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。

透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8709-07内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33289394TAQ-13C1-50
8,250
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする