GA International
凍結容器用テープ 25mm×15m
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-196~+80 (液体窒素可)
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
15
材質(テープ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
3-8711-07
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289534
TAQ-25C1-50
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください