GA International
クライオドット Φ19mmタイプ
低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-80~+110
ドットサイズ(Φmm)
19
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)
内容量
1袋(20シート×21ドット)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33290103
LT-19PI
ピンク
3-8720-08
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
33290128
LT-19RE
赤
3-8720-13
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
33290076
LT-19WH
白
3-8720-01
¥
2,000
取扱い終了
33290085
LT-19YE
黄
3-8720-04
¥
2,600
取扱い終了
33290094
LT-19GS
緑
3-8720-06
¥
2,000
取扱い終了
33290119
LT-19BL
青
3-8720-10
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください