クライオドット Φ7mmタイプ

クライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ7mmタイプ - GA International

-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。

仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~+110適合チューブ0.2mL PCRチューブドットサイズ(Φmm)7シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33290295WRPLT-7WH1袋(5シート×160ドット)3-8722-01
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33290304WRPLT-7SI1袋(5シート×160ドット)シルバー3-8722-02
3,500
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
33290329WRPLT-7YE1袋(5シート×160ドット)3-8722-04
3,610
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
33290338WRPLT-7LE1袋(5シート×160ドット)レモン3-8722-05
3,500
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
33290347WRPLT-7VI1袋(5シート×160ドット)バイオレット3-8722-06
3,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
33290356WRPLT-7MT1袋(5シート×160ドット)ミント3-8722-07
3,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
33290365WRPLT-7GA1袋(5シート×160ドット)3-8722-08
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33290374WRPLT-7PI1袋(5シート×160ドット)ピンク3-8722-09
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
33290383WRPLT-7LA1袋(5シート×160ドット)ラベンダー3-8722-10
3,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
33290399WRPLT-7BL1袋(5シート×160ドット)3-8722-11
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33290408WRPLT-7OR1袋(5シート×160ドット)オレンジ3-8722-12
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33290426WRPLT-7RE1袋(5シート×160ドット)3-8722-14
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33290435WRPLT-7GS1袋(5シート×160ドット)ターコイズ3-8722-15
3,500
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
33290444WRPLT-7A1袋(15シート×160ドット)アソート(15色)3-8722-16
10,900
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
33290313WRPLT-7BE1袋(5シート×160ドット)ベージュ3-8722-03
3,500
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
33290417WRPLT-7BR1袋(5シート×160ドット)モカ3-8722-13
3,500
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする