曜日別特売

クライオドット Φ11mmタイプ

クライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ11mmタイプ - GA International

低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。

仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33290627LT-11WH1袋(6シート×77ドット)3-8724-01
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33290636LT-11SI1袋(6シート×77ドット)シルバー3-8724-02
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
33290645LT-11BE1袋(6シート×77ドット)ベージュ3-8724-03
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
33290654LT-11YE1袋(6シート×77ドット)3-8724-04
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33290663LT-11LE1袋(6シート×77ドット)レモン3-8724-05
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
33290679LT-11VI1袋(6シート×77ドット)バイオレット3-8724-06
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290688LT-11MT1袋(6シート×77ドット)ミント3-8724-07
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33290697LT-11GA1袋(6シート×77ドット)3-8724-08
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290706LT-11PI1袋(6シート×77ドット)ピンク3-8724-09
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290715LT-11LA1袋(6シート×77ドット)ラベンダー3-8724-10
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
33290724LT-11BL1袋(6シート×77ドット)3-8724-11
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290733LT-11OR1袋(6シート×77ドット)オレンジ3-8724-12
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
33290758LT-11RE1袋(6シート×77ドット)3-8724-14
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
33290767LT-11GS1袋(6シート×77ドット)ターコイズ3-8724-15
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
33290776LT-11A1袋(15シート×77ドット)アソート(15色)3-8724-16
6,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
33290785LT-11x7A1袋(6シート×77ドット)アソート(7色)3-8724-17
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33290749LT-11BR1袋(6シート×77ドット)モカ3-8724-13
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする