曜日別特売

透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ

透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ - GA International

取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。

材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33290986TRCL-121袋(16シート×168ラベル)23.9×12.73-8730-01(1シート)168
15,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
33290995TRCL-91袋(16シート×72ラベル)32×223-8730-02(1シート)72
15,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
33291004TRCL-231袋(16シート×126ラベル)32.5×12.73-8730-03(1シート)126
15,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
33291013TRCL-61袋(16シート×95ラベル)36×143-8730-04(1シート)95
15,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
33291029TRCL-81袋(16シート×52ラベル)45×203-8730-05(1シート)52
15,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
33291038TRCL-31袋(16シート×30ラベル)66.7×25.43-8730-06(1シート)30
15,100
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
33291047TRCL-111袋(16シート×114ラベル)67×73-8730-07(1シート)114
15,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする