MAPA
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ
(1件のレビュー)
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
全長(cm)
32
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.45
エンボス加工
指先エンボス
仕様
内側綿加工
入数(双)
1
内容量
1双
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33292858
-
L
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
33292867
-
M
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
33292876
-
S
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください