Nasco
ナスコ・ワールパック 書き込み面あり
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途
EOG滅菌済書き込み面あり
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210~+82
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
厚さ(mm)
容量(mL)
幅W×深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33293323
B01064WA
1箱(500枚)
58mL
0.057
58
75×125
1-1749-06
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293339
B01489WA
1箱(500枚)
207mL
0.064
207
95×180
1-1749-07
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293348
B01490WA
1箱(500枚)
384mL
0.064
384
130×190
1-1749-08
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293357
B01196WA
1箱(500枚)
710mL
0.102
710
150×230
1-1749-09
¥
52,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293375
B01515WA
1箱(500枚)
2041mL
0.076
2041
190×380
1-1749-11
¥
71,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293384
B01445WA
1箱(250枚)
2721mL
0.102
2721
254×380
1-1749-12
¥
61,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293393
B01446WA
1箱(250枚)
3637mL
0.102
3637
254×508
1-1749-13
¥
64,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293409
B01447WA
1箱(100枚)
5441mL
0.102
5441
254×508
1-1749-15
¥
45,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293418
B01195WA
1箱(500枚)
1627mL
0.102
1627
190×300
1-1749-16
¥
72,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33293314
B01067WA
1箱(500枚)
29mL
0.057
29
65×125
1-1749-05
¥
11,100
取扱い終了
代替品有
33293366
B01491WA
1箱(500枚)
798mL
0.076
798
125×305
1-1749-10
¥
31,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください