曜日別特売

MEISTER ピンセット 110mm No.6

MEISTER ピンセット 110mm No.6 - Rubis

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。

仕様No.6種別AXAL No.6材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)110アズワン品番2-5149-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294434-
14,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする