MEISTER ピンセット 115mm No.5A

MEISTER ピンセット 115mm No.5A - Rubis
(1件のレビュー)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブし、鋭利な先端で微細組み立て作業用です。

仕様5A-TNF種別チタン 製 No.5A材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294626-
10,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33294626
2019-07-14
用途: 生物種の標本選別:顕微鏡下の作業

さすがチタンは軽量だが、加工が難しいといわれるだけあって先端の精度はrubisと思えないほど陳腐である。柔らかさもピンセットには少し柔らかすぎる感じがあるので、チタン合金の素材としても改良の余地が多いようである。この値段では全く納得できない!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする