ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃

ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃 - XIATECソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃 - XIATEC

非鉄材料への利用に適しています。

用途コーティング無刃数超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005~-0.020)全長(mm)50表面処理コーティング無内容量1袋(10本)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300847ALM-2T-D0.53-375-011.540.5
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300856ALM-2T-D0.83-375-022.440.8
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300865ALM-2T-D1.03-375-033.041.0
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300874ALM-2T-D1.23-375-043.641.2
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300883ALM-2T-D1.53-375-054.541.5
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300899ALM-2T-D2.03-375-066.042.0
8,000
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300908ALM-2T-D3.03-375-079.043.0
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300917ALM-2T-D3.53-375-0810.543.5
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300926ALM-2T-D4.03-375-0912.044.0
8,000
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300935ALM-2T-D0.5B3-376-011.560.5
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300944ALM-2T-D0.8B3-376-022.460.8
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300953ALM-2T-D1.0B3-376-033.061.0
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300969ALM-2T-D1.2B3-376-043.661.2
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300978ALM-2T-D1.5B3-376-054.561.5
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300987ALM-2T-D2.0B3-376-066.062.0
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33300996ALM-2T-D3.0B3-376-079.063.0
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33301005ALM-2T-D3.5B3-376-0810.563.5
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
33301014ALM-2T-D4.0B3-376-0912.064.0
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする