アズワン
ハサミ反剪刀両鋭
用途
SCISSORS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302999
No.11
120mm
2-537-11
¥
5,690
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
当日出荷
33303008
No.11
145mm
2-537-12
¥
6,090
¥
6,029
¥
6,632
(税込)
当日出荷
33303017
No.11
180mm
2-537-13
¥
8,940
¥
8,851
¥
9,736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください