アズワン
ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途
引出し2列4段仕様
仕様
本体材質(mm):20厚パーティクルボード
付属品
上下連結金具・耐震固定金具
寸法(mm)
883×475×950
質量(kg)
50
表面
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
2-7987-24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303279
-
¥
135,000
¥
134,000
¥
147,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000