曜日別特売

不織布バッグ マチ付き

不織布バッグ マチ付き - アズワン不織布バッグ マチ付き - アズワン不織布バッグ マチ付き - アズワン
(1件のレビュー)

書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです。

入数(枚)10内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33303796-PP不織布250(底面)330S100(底面)トートバッグ
1,000
990
1,089(税込)
当日出荷
33303805-PP不織布330(底面)340M130(底面)トートバッグ
1,200
1,188
1,307(税込)
当日出荷
特別運賃
33303814-PP不織布600(底面)440L130(底面)トートバッグ
2,000
1,980
2,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33303796
2022-10-14
用途: 商品のお渡し
医療・福祉・介護関連業

1万円以上するコスメを入れるために購入しました。高級感があり喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする