アズワン
不織布巾着袋
備品の持ち運び、収納などに使用できます。
入数(枚)
10
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303918
-
PP不織布
200
250
S
巾着袋
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
当日出荷
33303927
-
PP不織布
300
350
M
巾着袋
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33303936
-
PP不織布
400
450
L
巾着袋
¥
1,700
¥
1,683
¥
1,851
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください