ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート

ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ ラックパック用スペアプレート - VIOLAMO(ビオラモ)

先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。

用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用電子線滅菌済内容量1箱(10セット×96本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33306045V-10RSE10μL ナチュラル 滅菌済3-6632-04
4,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
33306054V-200RSE200μL イエロー 滅菌済3-6632-05
4,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
33306063V-1000RSE1000μL ブルー 滅菌済3-6632-06
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
33306097V-200RSEN200μL ナチュラル 滅菌済3-6632-09
4,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
33306106V-1000RSEN1000μL ナチュラル 滅菌済3-6632-10
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビオラモ サクラチップ(ラックパック用スペアプレート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする