曜日別特売

バイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド

バイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド - アズワンバイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド - アズワンバイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド - アズワン
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33308224-3-7688-111021用スタンド 100×100×210mm
5,300
5,247
5,772(税込)
翌々日出荷
33308233-3-7688-121022用スタンド 130×160×280mm
6,000
5,940
6,534(税込)
翌々日出荷
33308249-3-7688-131023用スタンド 230×230×500mm
16,500
16,335
17,969(税込)
当日出荷
33308258-3-7688-141024用スタンド 280×280×650mm
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33308258-80612624L500-24-A1- バイオハザードバッグ用スタンド アズワン 80612624バイオハザードバッグ用スタンドアズワン1個
18,100
税込19,910
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする