曜日別特売

ポリカーボネイトフィルム

ポリカーボネイトフィルム - アズワン
(1件のレビュー)
材質ポリカーボネイト
全15種類を絞り込む
サイズ(mm)
アズワン品番
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33312013100μ-A41袋(10枚)A4(210×297)3-8901-01
7,680
7,670
8,437(税込)
当日出荷
33312029200μ-A41袋(10枚)A4(210×297)3-8901-02
8,410
8,400
9,240(税込)
当日出荷
33312038300μ-A41袋(10枚)A4(210×297)3-8901-03
9,610
9,600
10,560(税込)
当日出荷
33312047400μ-A41袋(10枚)A4(210×297)3-8901-04
11,600
11,484
12,632(税込)
当日出荷
33312056500μ-A41袋(10枚)A4(210×297)3-8901-05
12,800
12,700
13,970(税込)
当日出荷
33312065100μ-□10001枚1000×10003-8902-01
6,480
6,470
7,117(税込)
7日以内出荷
返品不可
33312074200μ-□10001枚1000×10003-8902-02
7,210
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
33312083300μ-□10001枚1000×10003-8902-03
8,410
8,400
9,240(税込)
7日以内出荷
返品不可
33312099400μ-□10001枚1000×10003-8902-04
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
33312108500μ-□10001枚1000×10003-8902-05
11,600
11,500
12,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
33312117100μ-1000×20m1巻1000×20m3-8903-01
33,600
取扱い終了
返品不可
33312126200μ-1000×20m1巻1000×20m3-8903-02
48,000
取扱い終了
返品不可
33312135300μ-1000×20m1巻1000×20m3-8903-03
62,500
取扱い終了
返品不可
33312144400μ-1000×20m1巻1000×20m3-8903-04
88,800
取扱い終了
返品不可
33312153500μ-1000×20m1巻1000×20m3-8903-05
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33312013
2020-01-14
用途: ある実験のために
サービス業

某社との共同研究のために使用するので使用目的は言えないが、フイルムのメーカー名が判ると更に良かったと思う。フイルムは透明で良かったが、100μmの膜厚で少し波打っているので、ポリカの場合は100μmが限界なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする