アズワン
シース熱電対 リングタイプ
シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)
SUS316
リード線(m)
2
熱電対
K(クラス2)
測定温度範囲(℃)
0~500
被覆
(リード線)ガラス繊維
材質(リング)
SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)
3.2×100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33313964
-
Φ30
3-9389-01
¥
18,300
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
33313973
-
Φ40
3-9389-02
¥
18,300
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
当日出荷
33313989
-
Φ50
3-9389-03
¥
18,600
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33313998
-
Φ60
3-9389-04
¥
18,600
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
23日以内出荷
返品不可
33314007
-
Φ100
3-9389-05
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください