曜日別特売

ダブルエレメント熱電対 シース型

ダブルエレメント熱電対 シース型 - アズワン

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33314104WK-Φ1.6×2000~6503-9391-011.6×200
16,300
16,200
17,820(税込)
当日出荷
33314147WK-Φ3.2×3000~7503-9391-053.2×300
13,700
13,600
14,960(税込)
当日出荷
33314183WK-Φ4.8×5000~8003-9391-094.8×500
18,500
18,400
20,240(税込)
17日以内出荷
返品不可
33314129WK-Φ1.6×5000~8003-9391-031.6×500
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
33314138WK-Φ3.2×2000~6503-9391-043.2×200
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33314156WK-Φ3.2×5000~8003-9391-063.2×500
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33314165WK-Φ4.8×2000~6503-9391-074.8×200
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33314174WK-Φ4.8×3000~7503-9391-084.8×300
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33314113WK-Φ1.6×3000~7503-9391-021.6×300
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33314129WK-Φ1.6×50040636829WK-Φ1.6×500WK-Φ1.6×500 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636829ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
20,000
税込22,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33314138WK-Φ3.2×20040636838WK-Φ3.2×200WK-Φ3.2×200 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636838ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
12,300
税込13,530
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33314156WK-Φ3.2×50040636847WK-Φ3.2×500WK-Φ3.2×500 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636847ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
16,000
税込17,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33314165WK-Φ4.8×20040636856WK-Φ4.8×200WK-Φ4.8×200 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636856ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33314174WK-Φ4.8×30040636865WK-Φ4.8×300WK-Φ4.8×300 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636865ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
15,800
税込17,380
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする