曜日別特売

表面測定用熱電対

表面測定用熱電対 - アズワン表面測定用熱電対 - アズワン表面測定用熱電対 - アズワン表面測定用熱電対 - アズワン

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
アズワン品番
フィルム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33314217K-□7mmK(クラス2)3-9393-01(先端)□7
8,150
8,140
8,954(税込)
当日出荷
33314226T-□7mmT(クラス2)3-9393-02(先端)□7
8,150
8,140
8,954(税込)
当日出荷
33314235K-□5mmK(クラス2)3-9393-03(先端)□5
8,150
8,140
8,954(税込)
当日出荷
33314244T-□5mmT(クラス2)3-9393-04(先端)□5
8,150
8,140
8,954(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする