曜日別特売

ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付

ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 - アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 - アズワン
(3件のレビュー)
長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33314603-3-9492-0110×3
570
564
620(税込)
当日出荷
33314619-3-9492-0215×3
630
624
686(税込)
当日出荷
33314628-3-9492-0320×3
700
693
762(税込)
当日出荷
33314637-3-9492-0425×3
760
752
827(税込)
当日出荷
33314646-3-9492-0530×3
860
851
936(税込)
当日出荷
33314655-3-9492-0740×3
1,010
1,000
1,100(税込)
当日出荷
33314664-3-9493-0110×4
590
584
642(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
33314673-3-9493-0530×4
940
931
1,024(税込)
当日出荷
33314689-3-9494-0110×5
610
604
664(税込)
当日出荷
33314698-3-9494-0215×5
720
713
784(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
33314707-3-9494-0320×5
810
802
882(税込)
当日出荷
33314716-3-9494-04-0125×5
940
931
1,024(税込)
当日出荷
33314725-3-9494-0530×5
1,030
1,020
1,122(税込)
当日出荷
33314734-3-9494-0635×5
1,150
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
33314743-3-9494-0740×5
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33314759-3-9494-0850×5
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
33314768-3-9495-0320×6
870
861
947(税込)
当日出荷
33314777-3-9495-0425×6
1,010
1,000
1,100(税込)
当日出荷
33314786-3-9495-0740×6
1,380
1,366
1,503(税込)
当日出荷
33314795-3-9507-0110×10
740
733
806(税込)
当日出荷
33314804-3-9507-0215×10
940
931
1,024(税込)
当日出荷
33314813-3-9507-0320×10
1,120
1,109
1,220(税込)
当日出荷
33314829-3-9507-0425×10
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
33314838-3-9507-0530×10
1,510
1,495
1,645(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33314637
2025-04-12
用途: 自動車の干渉部分に使用

今回、自動車の外装部品を塗装するのに元々付いていた干渉材料を外したので、その交換部品として購入しました。
塗装後、取り付けましてが、粘着力もあり購入して良かったです。
また塗装する際、購入したいと思います。

対象商品 : 33314795
2024-05-12
用途: 常備品として

耐候性が良くてしかも安価で大変助かります。常備品として購入しました。サイズのバリエーションも豊富で安心できます。ネオプレンゴムはボロボロにならないので優れものです。

対象商品 : 33314655
2020-02-05
用途: 蓋パッキン用スポンジ
株式会社エステー工業サービス業

アズワンのネオプレンゴムは、注文した時は1M単位でしたが、開封したら必要分の全長(7m)で来ましたので、あまりなく使いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする