イチネン製作所
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様
熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6
平行度(μm)
10
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
30×30×1t
30×30×3t
30×30×5t
50×50×1t
50×50×3t
50×50×5t
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33318855
SHT-3303
30×30×3t
3-9901-01
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
33318864
SHT-3305
30×30×5t
3-9901-02
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
33318873
SHT-3301
30×30×1t
3-9901-03
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
33318907
SHT-5501
50×50×1t
3-9901-06
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
33318889
SHT-5503
50×50×3t
3-9901-04
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
33318898
SHT-5505
50×50×5t
3-9901-05
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください