曜日別特売

断熱用セラミック 低熱膨張タイプ

断熱用セラミック 低熱膨張タイプ - イチネン製作所

線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。

仕様線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K平行度(μm)10内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33318925AD-D1-3305-30×30×5t3-9902-02
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
33318934AD-D1-3310-30×30×10t3-9902-03
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33318943AD-D1-5503-50×50×3t3-9902-04
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
33318959AD-D1-5505-50×50×5t3-9902-05
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
33318968AD-D1-5510-50×50×10t3-9902-06
37,00032,980
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
80308298AD-D1-3305【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30×30×5t3-9902-02
20,00019,900
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
33318916AD-D1-3303-30×30×3t3-9902-01
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする