曜日別特売

マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - アズワンマグネチックスターラー - アズワン

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。

撹拌容量(mL)3000回転数(min-1[r.p.m])100~1000モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz天板寸法(mm)165×150電源コード(m)2.5(2Pプラグ)サイズ(mm)165×153×43アズワン品番1-4130-21マグネット強度約0.1T内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33321734HS-30DN3000
46,500
46,400
51,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする