アズワン
グローブボックス 大開口タイプ
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品
グローブボックス用手袋(大)×1双
種別
コンセント付き
材質
本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
約30
板厚(mm)
(アクリル)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×500×604
コンセント仕様
AC100V 2口
コック
(ガス)Rc1/4
アズワン品番
1-4476-02
開口部(mm)
(底面)665×420
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33321813
AFGB-745PC
¥
126,000
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000