| 33324044 | - | 2-9293-11 | 300×300mm 厚み1mm | | ¥1,240 | ¥1,228 | ¥1,228 | ¥1,351(税込) |
| |
|
| 33324069 | - | 2-9293-13 | 1000×1000mm 厚み1mm | | ¥7,340 | ¥7,267 | ¥5,898 アウトレット | ¥6,488(税込) |
| | 残り2点です |
| 33324078 | - | 2-9294-11 | 300×300mm 厚み2mm | | ¥1,560 | ¥1,544 | ¥1,098 アウトレット | ¥1,208(税込) |
| | 残り2点です |
| 33324105 | - | 2-9295-11 | 300×300mm 厚み3mm | | ¥1,790 | ¥1,772 | ¥1,298 アウトレット | ¥1,428(税込) |
| | 残り2点です |
| 33324148 | - | 2-9296-12 | 500×500mm 厚み5mm | | ¥6,180 | ¥6,118 | ¥4,398 アウトレット | ¥4,838(税込) |
| | 残り2点です |
| 33324053 | - | 2-9293-12 | 500×500mm 厚み1mm | | | |
| 33324087 | - | 2-9294-12 | 500×500mm 厚み2mm | | | |
| 33324096 | - | 2-9294-13 | 1000×1000mm 厚み2mm | | | |
| 33324114 | - | 2-9295-12 | 500×500mm 厚み3mm | | | |
| 33324123 | - | 2-9295-13 | 1000×1000mm 厚み3mm | | | |
| 33324139 | - | 2-9296-11 | 300×300mm 厚み5mm | | | |
| 33324157 | - | 2-9296-13 | 1000×1000mm 厚み5mm | | | |