アズワン
乾燥用ラック
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様
フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質
本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)
360×160×680
質量(kg)
1.7
アズワン品番
3-113-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33324683
P20302
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください