曜日別特売

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 - アズワン
(1件のレビュー)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。内容量1個
全16種類を絞り込む
アズワン品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33325015□50×150×50×13-3122-31
6,670
6,660
7,326(税込)
当日出荷
33325024□100×1100×100×13-3122-32
7,780
7,770
8,547(税込)
当日出荷
33325033□50×250×50×23-3122-33
7,780
7,770
8,547(税込)
当日出荷
33325049□100×2100×100×23-3122-34
8,890
8,880
9,768(税込)
当日出荷
33325058□50×550×50×53-3122-35
8,890
8,880
9,768(税込)
当日出荷
33325067□100×5100×100×53-3122-36
13,300
13,200
14,520(税込)
当日出荷
33325076□50×1050×50×103-3122-37
11,100
11,000
12,100(税込)
29日以内出荷
返品不可
33325085□100×10100×100×103-3122-38
15,600
15,500
17,050(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
33325094□50×2050×50×203-3122-39
15,600
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
33325103□100×20100×100×203-3122-40
20,000
19,900
21,890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
33325119○50×1Φ50×13-3122-47
7,780
7,770
8,547(税込)
当日出荷
33325128○80×1Φ80×13-3122-48
8,890
8,798
9,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
33325137○100×1Φ100×13-3122-49
10,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
33325146○50×2Φ50×23-3122-50
8,890
8,880
9,768(税込)
24日以内出荷
返品不可
33325155○80×2Φ80×23-3122-51
10,000
9,990
10,989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
33325164○100×2Φ100×23-3122-52
11,100
11,000
12,100(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33325049
2022-06-30
用途: 基板
教育・研究機関

非常に使いやすい。加工性も良く、パターン形成が可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする