アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途
食品衛生法適合品
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
乳白
内容量
1本
注意
※1m当たりの価格です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33326065
-
4
6
¥
2,820
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
当日出荷
33326074
-
6
8
¥
2,930
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌々日出荷
33326083
-
8
10
¥
3,840
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
当日出荷
33326099
-
10
12
¥
4,040
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください