アズワン
ウォーキングラボベンチ
収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途
引出し付
仕様
天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
キャスター(mm)
Φ65(ストッパー×2個付き)
引出し内寸法(mm)
300×212×32
アズワン品番
3-5006-02
内容量
1台
注意
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33326957
WL-H
¥
33,400
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000