曜日別特売

やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm - アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm - アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm - アズワン

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。

用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上内容量1袋(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327325CRG‐T15022020×20×2t3-538-01
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
33327334CRG‐T20022020×20×2t3-538-02
1,320
1,310
1,441(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
33327343CRG‐T25022020×20×2t3-538-03
1,320
1,310
1,441(税込)
当日出荷
33327359CRG‐T25052020×20×5t3-538-04
1,430
1,420
1,562(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする